※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39393051
品番
VAPDMSUSD0292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
ドリル径
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
658-7119
材質
コバルトハイス
質量(g)
5
刃先径(Φmm)
2.92
有効長(mm)
32
コーティング
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク
商品説明動画
バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
参考になった