※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39393085
品番
VAPDMSUSD0295
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.95
溝長(mm)
32
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
658-7143
材質
コバルトハイス
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク
商品説明動画
バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
参考になった