VAPDMSUSD0308 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアル コバルトハイス製 エンドミルシャンク 39393207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39393207 品番VAPDMSUSD0308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420
この商品はドリル径など180種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)85 シャンク径(Φmm)4 トラスコ品番658-7267 材質コバルトハイス 質量(g)8 刃先径(Φmm)3.08 有効長(mm)35 コーティングバイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状エンドミルシャンク

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする