白元アース
白元アースの 一般・作業マスク
白元アースの 汎用マスク
白元アースの 風邪・花粉・ウイルス対策 汎用マスク
快適ガードさわやかマスク (個別包装)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
39393209
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ふんわり幅広耳ひもで、耳が痛くありません。口もと快適つるさら素材。0.1μmの微粒子99%カットフィルター。持ち運びに便利な個別包装タイプ。
形状
プリーツ型
種別
簡易マスク
ひもタイプ
耳かけ
対象
花粉・風邪・埃
材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部:ナイロン・ ポリウレタン
寸法(mm)
90×165
サイズ
レギュラー
入数(枚)
30
包装形態
個包装