画像準備中

快適ガードさわやかマスク (個別包装)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード39393218 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ふんわり幅広耳ひもで、耳が痛くありません。口もと快適つるさら素材。0.1μmの微粒子99%カットフィルター。持ち運びに便利な個別包装タイプ。

形状プリーツ型 種別簡易マスク ひもタイプ耳かけ 対象花粉・風邪・埃 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部:ナイロン・ ポリウレタン 寸法(mm)90×145 サイズ小さめ 入数(枚)30 包装形態個包装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39393209
2020-02-26
用途:
普段使い
サービス業

プリーツ感が良くつけ心地が良く、幅広耳ひもで耳も痛くない。

16人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする