※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39393261
品番
VAPDMSUSD0315
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.15
溝長(mm)
35
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
658-7321
材質
コバルトハイス
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク
商品説明動画
バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
参考になった