※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39393426 品番 VAPDMSUSD0333
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ドリル径(Φmm)3.33 溝長(mm)38 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)4 トラスコ品番658-7488 材質コバルトハイス 質量(g)8 表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状エンドミルシャンク

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする