※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.3
注文コード
39394187
品番
VAPDMSUSD0530
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
ドリル径
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.3
溝長(mm)
51
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
658-8247
材質
コバルトハイス
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク
商品説明動画
バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
参考になった