※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39394756
品番
VAPDMSUSD1020
参考基準価格(税別)
¥8,410
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
85
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
658-8816
材質
コバルトハイス
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク
商品説明動画
バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
参考になった