381マイクログリップ(タグ付)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39395774 品番381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

驚きのフィット感と作業性!

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)17.5 材質ポリエステル・ナイロン・その他 グレー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐油・耐摩耗性・通気性 入数(双)1 用途整備作業・農作業・園芸作業・土木・建築作業に 仕様タグ付 質量(g)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39395774 381 08616668 - 快適グリップグローブ モノタロウ 快適グリップグローブ モノタロウ 1双 329 税込362 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39395765
2023-10-18
用途:
仕分け作業
製造業

手にフィットしてとても快適です。これしか使いません。

2023-04-05
用途:
仕事用
東工業 様 (建設業・工事業)

仕事用でいつも使用してます。
この手袋に変えてからこれ以外にもう使えません。

対象商品:
39395783
2022-01-26
用途:
自動車整備DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

色々な整備グローブがありますが、細やかな「素手感覚」を損ないません。
柔らかく手になじみます。
手袋の油分の付着をパーツクリーナーで何回も洗浄したり、洗濯機で丸洗いしたりしましたが他社製品のように硬化や布地からのゴムの剥離がありません。

対象商品:
39395783
2022-04-26
用途:
土木作業
友和工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ムレも気にならず作業に集中できる。
丈夫でデザインも気に入りました。

対象商品:
39395783
2021-07-18
用途:
現場作業、機械メンテなど
建設業・工事業

様々なニトリル素材のグローブを使ってきましたが、耐久性においてダントツだと思います。洗濯しても大丈夫でした。

対象商品:
39395774
2021-01-20
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

いろいろな種類の作業グローブを試しましたが、フィット感厚み作業のしやすさで気に入っています。

対象商品:
39395765
2020-07-14
用途:
いつも使っています
中央自動車工業株式会社 様 (卸売・小売業)

数年前からほれ込んで使ってます。特に内側のマイクロファイバーが手の滑りを抑えてくれるので、他のグローブとは力仕事の場合の疲れが全く違います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする