サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 水切り・たわし受け・ラック
サンコープラスチックの 水切りバスケット
皿立て水切りかご 流 縦型スリム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39396736
品番
052056
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水受けの水が直接シンクに流れ込む構造で食器洗いのたびに水を捨てる手間が省ける。
水受け部分の水切れがよく、水が溜まらないので衛生的。
箸立てつきで箸やスプーンなどが迷子になりにくい。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
450
色
パステルブルー
高さ(mm)
190
奥行(mm)
235
質量(g)
約678
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約450×235×190