サンコープラスチック
サンコープラスチックの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコープラスチックの アウトドア・行楽用品
サンコープラスチックの クッキング&テーブルウェア
ピクニックランチボックス ファミリーパック(取り皿付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
39397427
品番
116727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。
取り皿3枚付きで食べやすい。
食べた後はコンパクトに収納できる入れ子タイプで、持ち帰り時にかさばらない。
容量(L)
約1.8×3
色
ピンク
セット内容
皿
材質
本体・外フタ・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン
質量(g)
約831
段数
3段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約265×155×220