コンテナーエース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39397917 品番 175571
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

日用雑貨の整理やアウトドア・レジャーでの利用など、自分流にアレンジできるハンドル付きコンテナー。
日用雑貨・DIY用品・洗車用品など、さまざまな収納に。
ハンドルが付いているので野外での持ち運びもスムーズ。
フタはロック式で、しっかり収納。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約576×383×342 ブラック 材質ポリプロピレン 質量(g)約2296 フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
そば打ち道具の運搬に使用しています。
運輸・通信業

非常に丈夫で、使いかってが良いです。
気にいっています。

対象商品:
39397689
2023-07-13
用途:
設備のメンテナンス作業時

サイドバックルで蓋が取れるコンテナからこの製品へ変更した。
取っ手付きは貧弱で壊れそうで敬遠していたが、結局蓋が取れるスタッキングコンテナもバックル部がスグ壊れるので試しで変えてみたが、とっても便利。
これ実はスタッキング出来るのは手元に来てから判明した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする