コバルトストレートドリル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) ドリル径(Φmm)1 注文コード39398353 品番GCSD010
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はドリル径・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る

コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。

ドリル径(Φmm)1 溝長(mm)12 全長(mm)34 シャンク径(Φmm)1.0 用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。 仕様先端形状/シンニング付 トラスコ品番375-1139 材質コバルト高速度鋼 質量(kg)0.001 先端角(°)118 JIS規格JIS S型相当 規格品DIN規格品 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍) シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39398676
2016-09-29
用途:
バイク、車のパーツ製作時 ステンレスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安かったので正直あまり期待していませんでしたがその期待を裏切られ大変満足しています。できればもう少し耐久性があれば100点満点でです。

対象商品:
39398922
2016-02-23
用途:
・ステンレスパイプの穴あけに使用する
建設業・工事業

・商品の入っている容器の改善(もう少し高級感が欲しい)あくまでも個人的な意見です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする