403940 キャスター付き台車 ラクゴロ サンコープラスチック 39398888 403940 キャスター付き台車 ラクゴロ サンコープラスチック 39398888 403940 キャスター付き台車 ラクゴロ サンコープラスチック 39398888

キャスター付き台車 ラクゴロ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39398888 品番 403940
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。
台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。
すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。

耐荷重(kg)20 荷台寸法(mm)301×301 床面高さ(mm)68 質量(kg)0.5 ベージュ サイズM 材質(車輪)ポリアミド 材質(車輪・金具) キャスター径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39398863
2026-01-20
用途:
灯油を運ぶ時
花のしずく 様 (サービス業)

2020年に購入しました。
6年目になりますが、変わらず使えて助かってます!

対象商品:
39398879
2026-02-20
用途:
重いものを載せている。
教育・研究機関

みんなで使用する物を載せていると持ち運ばなくていいので、とても便利です。

2025-04-04
用途:
荷物の室内移動
油津海運株式会社 様 (運輸・通信業)

今まで薄い材質の台車を使っていましたが、直ぐに割れてしまったりしたのでこちらを購入してみました。丈夫な材質のせいか、重めの荷物を載せてもよれることなく安心して使えて良いです。

1人が参考にしています
2025-02-16
用途:
小型ヒーターの置台。通路に設置しているので手軽に動かせるように利用
電気・ガス・熱供給・水道業

小型ヒーターの置台。通路に設置しているので手軽に動かせるように利用。
向きを変える際にキャスターの向きで引っ掛かり、振動で消火する場合があるのゆっくり丁寧に向きを変える。

対象商品:
39398915
2023-11-29
用途:
荷物台
サービス業

キャスターにストッパーがついているのでうれしいです。商品の情報にはそれが表示されていなくて、購入者の方のコメントに記述があり、それを確認して購入しました。使用や商品説明に情報を追加されるとなおよいと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
39398879
2022-11-02
用途:
鉢植え
自動車・二輪車・自転車関連業

安定性に優れた商品です。床面清掃も楽になりました。

対象商品:
39398888
2022-07-14
用途:
空気清浄機の移動
有限会社 徳澤鉄工所 様

事務所に置く空気清浄機を乗せるために購入しました。
空気清浄機のメーカーオプションのコマは1方向にしか動かず使い勝手が悪そうなので全方向に動くこちらの商品を購入しました。
耐荷重も問題なく良い仕事しています。

対象商品:
39398879
2022-07-11
用途:
ゴミ箱を乗せる
建設業・工事業

ゴミ箱や鉢植えなどを乗せるのによいと思い購入しました。軽量で移動がしやすいので、掃除も作業場所に移動させるにももってこいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする