AZH443 水切りワイパー90L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39399116 品番HW443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

広いフロアの水切りに便利な、幅広タイプの水切りワイパー。
幅広タイプなので、店舗など業務用として最適。
ゴムの部分を取り外して、交換できるので経済的。

幅(mm)水入り幅:約830 材質ヘッド=スチールにメッキ、水切り=合成ゴム、柄=樹脂被覆鋼管 質量(g)約1977 柄長さ(mm)1355 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする