網戸押さえゴム 替え用

(33件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39399493 品番2.8*7-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

畳約1枚分の網戸を張り替えできます。
色はグレーとブラックがあるため、お好みの色を選びことができます。

用途アルミ網戸用 材質ゴム ブラック 長さ(m)7 太さ(mm)2.8
注意
※現在お使いの太さご確認の上、同じ太さか少し太目をお選びください。
※張り替えにはローラー(別売)をお買い求めください。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39399606
2022-09-15
用途:
家のメンテナンス
建設業・工事業

個人的には柔らかいゴムなので使いやすく作業性が良いうえコスパ最強ですね。

対象商品:
39399545
2022-05-30
用途:
網戸の張替作業

近くのお店ではゴムの太さが3.5mm、4.5mmしか
扱っていなかったのでモノタロウさんで5.5mmが
あって助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39399509
2022-04-17
用途:
網戸張替え

20年間無交換だった網戸を張り替えました。サイズが分からず迷ったのですが、このサイズで問題なく交換できました。網戸が痛んでなければゴム交換だけでもやった方がいいように感じました。

対象商品:
39399658
2022-02-05
用途:
網戸の張り替え時に使用
運輸・通信業

網戸の張り替え時に使用しました。
本当は5mmの太さが欲しかったのですが、今はないらしく、5.5mmを購入しました。
問題なく張り替え完了しました。

対象商品:
39399554
2022-02-02
用途:
網戸の補修
その他業種

スムーズに収まりました。長くて安くてとても良かった。

対象商品:
39399536
2021-07-22
用途:
網戸のメンテナンス
有限会社miroku0014 様 (卸売・小売業)

網押さえテープ(別名:ゴムビート)このテープは伸びるのでとても使いやすいです。
ゴムビートは再利用できるとのうわさがありますが、直射日光に晒されたものは、白っぽくなっていて、はがすときにパチンとちぎれてしまう状態のものもあります。このテープをケチって、後でピロピロ網がはがれてくることもあって、そのために網から買いなおしということを考えれば、交換したほうが良いと思います。
さて、作業は、ゴムビートと太さのあう専用のローラがないとできないです(たいがいいくつかの太さに対応した溝付き、溝なしの2個のタイヤがついた専用具であれば、ゴムビートや網戸、サッシのメーカー推奨品でなくても、(メーカーに関係なく)問題はないでしょう。逆に専用具がないと、(ゴムビートを引っ張りながら、網も張るという2点に気を配りながらの)作業なので、かなりやりにくいと思います。
なお、自分がブロンズ色を選んだのは、網戸のフレーム(枠)がブロンズ色だったからです。特に庭に面した網戸はこうしたところに気を使うと仕上がりがアップします。自分の部屋とかなど、色にこだわりがなければ、一般的に黒か灰色でよいと思います。また、ゴムビートは太さが選べる複数のラインナップがある、メーカーの商品を選ぶことをおすすめします。
既存の網戸に使われているゴムビートの太さが不明な時などで、太さに迷ったときは、中間の太さである4.5ミリを選べば問題がないと思います。入り替え工具のローラーも4.5ミリは対応するのものが多いとの情報もよく聞きます。しかし、以前に張り替えた経験があったり、親せきやお友達から張替ローラーが借りれる場合などは、まずは張替ローラのタイヤ溝を調べてから、ゴムビートを購入するほうが良いと思います。とにかく張替具がないと大変なので注意してください。自分は初めて交換となるので今回そろえて購入しましたが、次回は網とゴムビートだけを購入するつもりです。長くなりましたがやる気さえあれば自分でできます。
ちなみに、暑く前に作業を終わらせることがポイントです。網戸サイズ以上の作業スペースを要します。また汚れているので、溝の掃除なども必要になります。室内でできない場合は、暑い中の作業となることを避けるために、4月から5月が適正な作業時期かと思います。

対象商品:
39399563
2021-06-04
用途:
地震対策と暴風対策、アウトドアライフ

棚のものが地震で落下しないように棚に取り付けました。
また、トラックのシートや日よけシートの暴風対策にも。
最近はアウトドアキャンプのツエルト、フライシートにも使用しています。
酸や紫外線に強いので、耐久性は抜群です!

対象商品:
39399536
2021-09-17
用途:
網戸張り替え
飲食業

網戸張り替えに購入しました。全く問題なしで満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする