細軸ドリル(10型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39399577 品番 THJDM-110
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

刃径(Φmm)11.0 溝長(mm)50 全長(mm)90 トラスコ品番391-2680 質量(g)53 用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39399622
2018-02-04
用途:
木工品の穴あけ加工
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

センターが出やすいので旋盤にも使用でき大変助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
39399622
2018-02-03
用途:
木材の穴加工
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価で高性能に満足しております。またサイズ違いをオーダーしたいと思います。

対象商品:
39399577
2014-12-18
用途:
ハンドドリルのチャックの小さい物に使用
オートレイド 様

チャック取付部のかたちがグッドです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする