曜日別特売
ETK-3.5 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業 39400076

メイン画像

ETK-3.5 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業 39400076
ETK-3.5 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業 39400076
ETK-3.5 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業 39400076
ETK-3.5 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業 39400076

六角シャンクテーパー下穴錐

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)2.1
刃径(Φmm)3.5
ドリル径(Φmm)3.5
全長(mm)120
内容量1本注文コード39400076品番ETK-3.5
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。

用途
被削材:鉄、アルミ、銅、木材。
溝長(mm)49全長(mm)120トラスコ品番369-1225呼び径(mm)3.1~4.8刃先径(Φmm)2.1材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)3.5ドリル径(Φmm)3.5
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。インパクトドライバーの場合は破損の恐れがありますので十分注意して下さい。作業中は手袋を着用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。小物の加工物は、バイス等でしっかり固定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39400627
2024-02-14
用途: 木工作業

良く穴が開いて大変使いやすくて丈夫でコスパが良いです。

対象商品 : 39400611
2021-04-20
用途: 1×2、1×4材に下穴を開けるとき
その他業種

気持ちよくスーと入りました。連続して使用すると熱を帯びて熱かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 39400611
2020-06-01
用途: 天井工事の下地木材の下穴に使用
はたひろサービス製造業

とても使いやすいです。それ以外はこれといって特にありません。

1が参考にしています
対象商品 : 39400051
2019-05-10
用途: DIY
shabby cottage卸売・小売業

窓枠をよく作成するので、下穴が正確に打てて有り難いです。
お値段も安くて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39400051
2019-06-05
用途: 外壁の作業時
株式会社 長谷川組

切れ味もよく腰が強く作業が出来ました、大変気持ちよく出来ました。

対象商品 : 39400611
2018-09-17
用途: DIY全般

このメーカーの六角シャンクテーパーは信頼性、耐久性、使い勝手が一番良い。長年のリピーターで予備も含め複数持っています。

対象商品 : 39400051
2018-02-22
用途: 木製、窓枠や額縁の押し縁の取付
葛籠屋工房建設業・工事業

細ビスの下穴ですが、テーパーになっているため大変正確に気持ちよく使用できます。強度も問題ないかと思います。

対象商品 : 39400051
2020-08-26
用途: 木材の穴開け
長友技研株式会社卸売・小売業

3種類のドリルを購入致しましたが、Φ3.0の刃先が折れて少し残念でした。あまり負荷の掛からない状況での使用がお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする