※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6COD4.6 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工 39400191 6COD4.6 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工 39400191

六角軸コバルト正宗ドリル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39400191 品番 6COD4.6
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。

ドリル径(Φmm)4.6 溝長(mm)56 全長(mm)111 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番385-0102 用途被削材:ステンレス。 材質コバルト高速度鋼 質量(g)23 刃径(mm)4.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39400155
2016-08-18
用途:
ステンレス製ポストの蝶番取り付け
カンセイホーム石垣株式会社 様 (不動産業)

近所のホームセンターより安く買えました。消耗品のため助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする