※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイス六角軸ドリル
六角軸正宗ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
39400277
品番
6EXD2.2
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
ドリル径(Φmm)
2.2
溝長(mm)
33
全長(mm)
83
トラスコ品番
385-0188
質量(g)
19
用途
被削材:一般鋼からステンレス。
材質
高速度鋼
シャンク径(Φmm)
6.35
刃径(mm)
2.2