※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6EXD2.4 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 39400286 6EXD2.4 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 39400286

六角軸正宗ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 39400286 品番 6EXD2.4
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。

ドリル径(Φmm)2.4 溝長(mm)35 全長(mm)86 トラスコ品番385-0200 質量(g)19 用途被削材:一般鋼からステンレス。 材質高速度鋼 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(mm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする