※上衣
COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア・ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア
COVER WORK(カバーワーク)の 高視認レインウェア
セーフティーレインスクード F-8400
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39400814
品番
F-8400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
高輝度反射素材使用で夜間の視認性を向上
色
ネイビー
サイズ
LL
用途
レインウェア
適応身長(cm)
170〜175
適応胴囲(cm)
86〜96
適応胸囲(cm)
96〜104