HR1.1 ハンドリーマ ノーブランド 39400864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドリーマ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39400864 品番HR1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は124種類から選べます 他の種類を見る

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。

刃径(mm)1.1 刃長(mm)20 全長(mm)40 用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 トラスコ品番372-7262 刃数4 対辺(mm)1.6 シャンク径(mm)2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39400864 HR1.1 48912832 HR1.1 (P) ハンドリーマ TRUSCO ハンドリーマ TRUSCO 1本 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39401302
2017-06-06
用途:
クラリネットのヒンジ調整
山崎管楽器修理サービス 様

クラリネットのキーのチューブの微細な曲がりや内径のサビの除去に
精度も良く重宝してます。

対象商品:
39401503
2016-09-29
用途:
切削後の穴径の調整

メーカー品のハンドリーマーとの違いが分からない位普通に使用可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする