※上衣
COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア・ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア
COVER WORK(カバーワーク)の 高視認レインウェア
セーフティーレインスクード F-8400
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ネイビー
サイズ
15L
注文コード
39400875
品番
F-8400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
この商品は
色・サイズ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度反射素材使用で夜間の視認性を向上
色
ネイビー
サイズ
15L
用途
レインウェア
適応身長(cm)
200〜210
適応胴囲(cm)
130〜140
適応胸囲(cm)
140〜150