漏電ブレーカー

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39401128 品番-
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)

定格電流(A)15 用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 仕様衝撃波不動作型 コンセント個数2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30 動作時間0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V100 定格感度電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※水滴、蒸気のかかるところ、屋外では使用できません。
※1500ワット以下でお使いください。
※テストボタンを押して月に1回以上動作確認をしてください。
※必ず機器のアースを行ってください。
※必ずコンセントに差し込んでお使いください。
※濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
※ときどきプラグの表面を掃除してほこりを取ってください。発煙、発火の原因となります。
※漏電遮断によって起こる2次的損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
農業用機械のメンテナンス
農・林・水産業

メンテナンスに電源をコンセントから取り出しますが、安心して作業ができています。

対象商品:
39401128
2026-01-23
用途:
お客様サイトの作業全般

コンパクトなサイズながら2口使えて便利。漏電ブレーカにプラグを差し込む時もしっかり抜けにくそうな手応えがあり安心です。良い商品だと思います。

2025-04-19
用途:
ウォシュレット用
運輸・通信業

今さらかと思いつつトイレのウォシュレットを買い替えたのを機に購入。テストも問題ないので効果はあるのかと。安全対策としてあると安心かと思います。

1人が参考にしています
2025-04-30
用途:
屋外の防犯照明器具への電源回路
運輸・通信業

安心安全への設置です、特に工事等が無いのでこちらを選択しました、万が一を考えて購入しました

対象商品:
39401128
2024-08-14
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

ちっちゃくてとてもべんりにつかわせていただいております。

対象商品:
39401128
2024-05-06
用途:
清掃作業時
飲食業

清掃用具で使用する漏電ブレーカーを探していました。安価なものがあり、助かりました。使い勝手も問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
39401128
2024-01-05
用途:
高圧洗浄機使用時
ハピサポあきた 様 (その他業種)

昔からモノタロウさんの漏電ブレーカーを使わせて頂いております。今まで同商品使ってましたが壊れてしまったので再度購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39401128
2023-10-30
用途:
100V排水ポンプの保護協調に使えます。
株式会社テクニカルポンプサービス 様 (建設業・工事業)

15mA高感度品にて、取付電源上位漏電ブレーカーが30mAでも保護協調が取れるので、対象機の手元で機器保護が取れる。動作時作動灯も有るので扱いやすくこれはコストも安く良品と思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・電設資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする