チェンソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39401137 品番 XV380D 16インチ 25AP/ハードノーズバー仕様「850013」
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。
強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。
チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。
厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。

排気量(mL)37.7 チェーン形式25AP-84E バー全長(mm)約450 切断有効長さ(mm)400 質量(kg)4.4 点火プラグNGK_BPM8Y 仕様(標準装備)チェーンブレーキ、プライミングポンプ、アイシング防止装置 振動3軸合成値(m/s2)4.2 ガイドバー種類ハードノーズバー 燃料タンク容量(cc)410
注意
※同振動値は昭和52年労働省告示第85号「チェーンソーの規格」に基づく測定値より、平成21年厚生労働省基発710号第3号に定められた方法によって求められた概算値です。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする