シングウ(新宮商行)
シングウ(新宮商行)の シュレッダー・薪割機
電動薪割機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39401189
品番
ウッドボーイ
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。
レバー一つで操作できます。
質量(kg)
39
長さ(cm)
最大処理:52
動力
単相100V/20A/1.5kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
96×27×47
破砕力(t)
最大4
注意
※薪の状態により割れない場合がございます。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません