リングスター
リングスターの 物品棚/収納用品
リングスターの ツールボックス/ツールバッグ
リングスターの 帆布製
ツールバックテイスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39401496
品番
TBT-2500KM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使いやすさを追求したジャストサイズです。
充実のポケットを多数配置しています。
工具等の収納に便利な内側ポケット付です。
吊り下げに便利なフック付です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
250×250×255
色
迷彩
用途
工具の収納・持ち運び。
材質
補強材:エフトロン・内装クッション:発泡ポリエチレン
材質(本体)
表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×250×255
ポケット数
大小12か所
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
255
外寸法・奥行(mm)
250