FGC-5000 充電式クリーナーバッグ リングスター 39401514 FGC-5000 充電式クリーナーバッグ リングスター 39401514 FGC-5000 充電式クリーナーバッグ リングスター 39401514

充電式クリーナーバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39401514 品番 FGC-5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

充電式クリーナーの収納にピッタリです。
外側ポケット収納付です。
本格派のプロ仕様です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)520×190×180 ホワイト 用途充電式クリーナーの収納。 仕様ショルダーベルト付 材質(本体)ポリエステル 外寸(mm)520×190×180 内寸(mm)500×170×160 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)190 有効内寸法・奥行(mm)170 有効内寸法・高さ(mm)160 有効内寸法・幅(mm)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39401514
2023-04-01
用途:
マキタのクリーナーの収納
有限会社柴田商店 様 (製造業)

マキタの充電式クリーナーの収納にぴったりです。本体、ホース部分、ヘッド、バッテリーも
入ります。それだけ入れても少し余裕がありますが充電器は入りません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする