サンキョウ・トレーディング
サンキョウ・トレーディングの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンキョウ・トレーディングの 吊りクランプ
サンキョウ・トレーディングの ねじ式クランプ
Bm-Chuck MS-400
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39401986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
縦使用:5/横使用:2
仕様
適用山留:300・350・400
質量(kg)
3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200