※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39402097 品番 MR14.0
参考基準価格(税別)¥11,719 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。

刃径(mm)14.0 刃長(mm)85 全長(mm)190 用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 トラスコ品番372-8536 刃数8 質量(g)160 刃形ストレート シャンクMT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする