※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの リーマ
ノーブランドの マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39402133
品番
MR25.0
参考基準価格(税別)
¥26,151
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
刃径(mm)
25.0
刃長(mm)
130
全長(mm)
270
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
372-8641
刃数
8
質量(g)
780
刃形
ストレート
シャンク
MT3