※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの リーマ
ノーブランドの マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39402142
品番
MR32.0
参考基準価格(税別)
¥44,310
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
刃径(mm)
32.0
刃長(mm)
160
全長(mm)
300
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
372-8714
刃数
10
質量(kg)
1
刃形
ストレート
シャンク
MT3