※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの リーマ
ノーブランドの マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39402167
品番
MR40.0
参考基準価格(税別)
¥75,992
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
刃径(mm)
40.4
刃長(mm)
165
全長(mm)
330
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
372-8749
刃数
12
質量(kg)
3
刃形
ストレート
シャンク
MT4