ステージドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39402273 品番LB618
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。

用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。 仕様ノンコーティング トラスコ品番335-6493 材質コバルトハイス 段数7 シャンク径(Φmm)10 表面処理ノンコーティング 段幅(mm)5 穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
注意
※熱処理された金属板には使用しないでください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする