※サンプル画像(画像は200g容器)
藤倉化成
藤倉化成の 液状ガスケット
藤倉化成の 電気/電子用
藤倉化成の 導電
ドータイト タッチパネル用配線ペースト材料
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
39402503
品番
XA-3512
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
硬化条件
140℃20分、130℃10分
希釈剤
SC-0030シンナー
工法
スクリーン印刷
保管環境
冷蔵
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。