藤倉化成
藤倉化成の 液状ガスケット
藤倉化成の 電気/電子用
藤倉化成の 導電
ドータイト 静電シールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
希釈剤
SP-2シンナー
注文コード
39402555
品番
XC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
希釈剤・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電子化が進む中で、電子回路において静電気のノイズの影響を受け、部品や回路が誤動作する要因になります。シールド塗料を塗布する事により、外部からのノイズの影響を低減することができます。
汎用品
希釈剤
SP-2シンナー
樹脂
1液アクリル
導電性
10
-2
Ω・cm
乾燥時間
25℃3時間、100℃10分
適合材
ABS、ノリル・ザイロン、PS、PC、アクリル
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性