藤倉化成
藤倉化成の 塗料うすめ液/処理剤
藤倉化成の うすめ液
藤倉化成の ラッカーうすめ液
ドータイト シンナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
39402634
品番
884シンナー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
バージン品使用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性