藤倉化成
藤倉化成の 塗料うすめ液/処理剤
藤倉化成の うすめ液
藤倉化成の ラッカーうすめ液
ドータイト シンナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(100mL)
注文コード
39402643
品番
SP-2シンナー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
バージン品使用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性