HOOH -2℃チタンコーティング フルハーネス対応ブルゾン(ポリ100%) (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39403194 品番V8301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネス対応の多機能ブルゾンに半袖タイプが登場。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360°からの風抜けを体感できます。

サイズM ネイビー 仕様2丁掛け対応フック掛け、ランヤード取り出し口、肩パット入り、ファン落下防止ネット(ファスナー)付き、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、無線機が入る胸ポケット、両脇ファスナー付きポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)65 裾廻り(cm)79 裄丈(cm)81
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39403194 V8301 15664157 V1122 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 1着 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする