HOOH -2℃チタンコーティング長袖ブルゾン(ポリ100%) (服のみ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39403413 品番V8302
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

幅広い現場で活躍できるベーシックなワーキングスタイルの快適ウェア。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360°からの風抜けを体感できます。

サイズL ネイビー 仕様左胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 裾廻り(cm)84
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39403569
2025-07-26
用途:
電気工事
建設業・工事業

炎天下ではチタンの効果で暑さがかなり軽減されるが、チタンが剥がれるのが早い

対象商品:
39403499
2024-05-21
用途:
夏季の測量作業
サンスイコンサルタント株式会社 様 (建設業・工事業)

前に同じ製品を使用したが、他の製品と比べると機能性に優れている。
チタンコ−ティングは肩の部分が3年ほどで剥がれてしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
39403639
2020-08-22
用途:
現場作業時

綿100%を持っておりましたが、今回はポリ100%を購入し満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする