HOOH -2℃チタンコーティング 半袖ブルゾン(ポリ100%) (服のみ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L ネイビー 注文コード39404016 品番V8307
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

幅広い現場で活躍できるベーシックなワーキングスタイルの快適ウェア。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360°からの風抜けを体感できます。

サイズ6L ネイビー 仕様左胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)156 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)62 袖丈(cm)28 着丈(cm)71 裾廻り(cm)109
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39404016
2023-07-12
用途:
外回りのエンジニア
ネット・ワークス 様 (サービス業)

極端な暑がりでこの服を着て作業しています  袖口からの空気の漏れ?も気持ちよいのですが あまり首周りからは感じません。あとサイズの関係か腰回りからも空気が出てしまいます
100kg超えのデブで6Lです 参考にしてください

2人が参考にしています
対象商品:
39403964
2023-08-14
用途:
DIY用
今光ガレージ 様

TシャツなどはMサイズを購入してますがこの商品に関しては大きいサイズにした方が良かったと後悔してます。

対象商品:
39404199
2020-07-09
用途:
建築土木の作業時
木内建設興業 様 (建設業・工事業)

これまで長袖をきていましたが動きやすいと思って半袖を購入しました。少し袖部分を絞ってみてはどうでしょうか。こんどはベストタイプを購入してみようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする