HOOH -2℃チタンコーティング 半袖フードジャケット(ポリ100%) (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L シルバーグレー 注文コード39404296 品番V8308
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

半袖フードジャケット快適ウェア。シーンを選ばないスタイルで過酷な環境に対応。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360°からの風抜けを体感できます。

サイズ6L シルバーグレー 仕様滑り止め付きフード、ゴムスピンドルストッパー(首・両脇裾)、袖ペン差し、右胸・両脇ファスナー付きポケット、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、YKK軽量ファスナー使用 種別半袖ジャケット 胸囲(cm)156 混率(%)ポリエステル100 袖丈(cm)28 着丈(cm)71 裄丈(cm)62
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39404296 V8308 15664751 V1127 快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット 村上被服 快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット 村上被服 1着 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39404323
2019-07-23
用途:
土間コンクリート押さえ
建設業・工事業

半袖でフード付きの空調服はなかなか種類がないのでこちらを購入した。
使った感想はかなり快適である。長袖と違い動きやすさと襟部分にワイヤーが入っており空気の通り道をしっかり確保され空気抜けもいい。
直射日光もフードを被っていれば快適に作業出来て買って正解だった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする