サイズ8L
色シルバーグレー
仕様2丁掛け対応フック掛け、ランヤード取り出し口、肩パット入り、ファン落下防止ネット(ファスナー)付き、胸ポケット、左胸ペン差し、ドットボタン付き脇ポケット、胸・ペン差し部分にリベット、肩部分にワンポイントストレッチニット、背当てニットメッシュ、風抜け調整袖口Wボタン、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、HOOH刺しゅう入り
種別長袖ブルゾン
胸囲(cm)172
混率(%)(本体)綿54、ポリエステル46、(配色部分)ポリエステル87、キュプラ13
肩幅(cm)64
袖丈(cm)59
着丈(cm)71
裾廻り(cm)119
特性吸湿・放湿・吸汗・速乾・UVケア(配色部分のみ)、ストレッチ