HOOH ソフトストレッチ ハーネス対応長袖ブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39405154 品番 V9501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

スタイル、機能にこだわった快適ウェア。フルハーネス対応快適ウェア。
襟元ソフトワイヤー
首回り360度からの風抜けを体感できます。

サイズM インディゴ 仕様2丁掛け対応フック掛け、ランヤード取り出し口、肩パット入り、ファン落下防止ネット(ファスナー)付き、胸ポケット、左胸ペン差し、ドットボタン付き脇ポケット、胸・ペン差し部分にリベット、肩部分にワンポイントストレッチニット、背当てニットメッシュ、風抜け調整袖口Wボタン、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、HOOH刺しゅう入り 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)118 混率(%)(本体)綿54、ポリエステル46、(配色部分)ポリエステル87、キュプラ13 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)65 裾廻り(cm)79 特性吸湿・放湿・吸汗・速乾・UVケア(配色部分のみ)、ストレッチ
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする