286 HOOH クールアームカバー 村上被服 39405888

286 HOOH クールアームカバー 村上被服 39405888
286 HOOH クールアームカバー 村上被服 39405888

HOOH クールアームカバー

(9件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
サイズM
内容量1着注文コード39405888品番286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。

ブラックサイズM混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10袖丈(cm)42袖口囲(cm)16生地性能接触冷感、フリーストレッチ上腕周り(cm)21~29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 少し大きめ
その他業種

サイズが細かく表示されているのでサイズを選ぶのに参考になったが、もうひと回り小さくてもよかったかな

対象商品 : 39405985
2023-08-18
用途: 農作業

腕が太い為、ホームセンター等で売られているフリーサイズのアームカバーではきつくて入らず、自分に合うアームカバーを探し求めて無駄な出費をしてきました。モノタロウでは㎝単位のサイズ表記でしたので、はじめから自分の腕の太さをきちんと測り、モノタロウで注文すればよかったな、と思いました。耐久性はまだ分かりませんが、同サイズの色違いを一通り購入し、装着感には満足しています。

対象商品 : 39406037
2023-07-20
用途: 陽射しの強い船の上で、半袖シャツに合わせて付けてみました。
建設業・工事業

陽射しの強い船の上で、半袖シャツに合わせて付けてみました。
直射日光を直接肌に受けず半袖の袖口からは風が抜けて快適に過ごせました。
しかし一日中の作業なので少しは火に焼けました。

対象商品 : 39405906
2023-06-29
用途: 工場作業

二の腕に筋肉がついてる方はきつく感じるようです。
全体的に使いやすいです。

対象商品 : 39405906
2022-08-12
用途: 電気工事
建設業・工事業

半袖空調服に合わせて購入しました。安くて良かったです。

対象商品 : 39405888
2022-07-04
用途: 機械作業時に使用している

暑い季節の作業時に良い。
肌を露出することによるケガ(切り傷、擦り傷)も同時に予防できることが良い

対象商品 : 39406064
2020-07-16
用途: 夏場の炎天下
建設業・工事業

大きいサイズで黒や紺ではなく白などの明るい色を探していました。
伸縮はもちろん、接触冷感効果もあり、快適に利用しております。

対象商品 : 39406055
2020-06-15
用途: 足場鳶
建設業・工事業

体格がよく腕も太いので、色々探してこちらの商品に3Lがあったので購入を決めました。サイズ感は良いようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする