村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の アクセサリ 空調ウェア・服
HOOH ショート丈反射ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39406466
品番
321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
快適ウェアを着たまま夜間の視認性をアップ!
サイズ
F
色
ライムイエロー
仕様
縦横調整自由、装着しやすいフロントバックル
混率(%)
ポリエステル100
材質(反射板)
PVC、プリズム反射
適合範囲(cm)
幅:85〜130、丈:35〜50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39406466
321
76012284
322
ショート丈反射ベスト
村上被服
1着
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)