※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西工業
大西工業の ドリル
大西工業の 木工用
大西工業の 木工用ドリル
ショートビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39406744
品番
001-400
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
板およびボードの穴あけに最適です。
刃径(mm)
40.0
溝長(mm)
80
全長(mm)
140
用途
木材の貫通穴用。
トラスコ品番
361-7289
適合機種
電気ドリル
質量(g)
350
シャンク径(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応