※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西工業
大西工業の ドリル
大西工業の 木工用
大西工業の 木工用ドリル
ショートビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39406753
品番
001-420
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
板およびボードの穴あけに最適です。
刃径(mm)
42.0
溝長(mm)
80
全長(mm)
140
用途
木材の貫通穴用。
トラスコ品番
361-7297
適合機種
電気ドリル
質量(g)
380
シャンク径(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応